{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Mittausalue | 50 mm - 160 mm | |
Toistotarkkuus ilman mittakelloa | 0,5 µm | |
Mittaussyvyys | 180 mm - 230 mm | |
Tarkkuusmittauslaitteiden lukumäärä | 2 | |
Mittauspäiden lkm | 18 | |
Mittauskiekkojen lkm | 7 | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | 2-pistetarkkuussisämittauslaite |
Tuotekoodi | 435060 50-160 | |
EAN / GTIN | 2050001048011 | |
Valmistajan numero | 11700000 |