Digitaalinen tarkkuusmittakello Millimess 2001WI

Tuote nro.: 434671 2001WI
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 38,41 € /kpl
  • 24,50 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Lukema valittavissa: mm / tuumaa
  • Liitäntä: USB-liitäntä; USB-liitäntä; MAHR i-wi -radiojärjestelmä
  • IP-suojausluokka: IP 64

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Millimess
Mittausalue ± 1 mm
Lukema valittavissa mm / tuumaa
Valinnainen lukema 0,0001 mm; 0,0002 mm; 0,0005 mm; 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm
Numerokorkeus 9 mm
Virhetoleranssi (P = mittauspituus mm) ± (0,2 + 0,5 x P) µm
Liitäntä USB-liitäntä; USB-liitäntä; MAHR i-wi -radiojärjestelmä
IP-suojausluokka IP 64
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Radiokäyttö Valmistajan ohjelmisto
Mittausvoima 0,8 N - 1 N
Toistotarkkuus fw 0,1 µm
Hystereesi fu 0,3 µm
Esiasetustoiminto kyllä
mittaustekniikka digitaalinen
Mittaustoiminto staattinen kyllä
Mittaustoiminto dynaaminen kyllä
Tuotetyyppi Tarkkuusmittakello

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 434671 2001WI
EAN / GTIN 4059192064334

Kuvaus

Malli:

Digitaalinen tarkkuusmittakello, jossa on induktiivisen mittausjärjestelmän paras tarkkuus, resoluutio 0,1 µm. Iso, hyväkontrastinen näyttö ja kosketusnäppäimet, joiden herkkyyttä voi muuttaa. Virta saadaan integroiduista akuista tai kiinteässä käytössä verkkovirrasta USB-datakaapelin kautta (akkujen enimmäiskesto 1 kuukausi). Digitaalinäyttö, TOL-toiminto. Mittausarvojen luokitusnäyttö (hyvä / hylky / varoitusraja tai jälkikäsittely) erittäin selkeillä LED-valomerkeillä (punainen / vihreä / keltainen). Näyttö kääntyy 280°.
Lisäksi analogianäyttö.
Integroitu, langaton dataliittymä i-wi.

Toiminto:

IP64: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

USB-tiedonsiirto- ja latauskaapeli nro 498941 USB2 ja USB-virtalähde.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli Digimatic nro 498941 koko D2.
I-wi-radiovastaanotin nro 498912 STICK.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin