Digitaalinen mittakello Mitta-asteikko 0,01 mm., Mittausalue: 25mm

Tuote nro.: 434330 25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 84,87 € /kpl
  • 27,83 € /kpl
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Lukema valittavissa: mm/tuumaa
  • Liitäntä: RS232C-liitäntä.; USB-liitäntä.
  • IP-suojausluokka: IP 54

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Mittausalue 0 mm - 25 mm
Lukema valittavissa 0,01 mm
Lukema valittavissa 0,0005 tuuma
Lukema valittavissa mm/tuumaa
Mittapoikkeama E MPE (mittausalue) 0,01 mm
Liitäntä RS232C-liitäntä.; USB-liitäntä.
IP-suojausluokka IP 54
Mittausvoima 0,65 – 1,15 N
Kiinnitysvarren ⌀ h6 8 mm
Esiasetustoiminto kyllä
mittaustekniikka digitaalinen
Kotelon materiaali Alumiini
Kotelon ⌀ 59,5 mm
Rungon paksuus 32,9 mm
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Paristotyyppi Nappiparisto
Tuotenro, paristot/akut 081560 CR2032
Tuotetyyppi mittakello

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 434330 25
EAN / GTIN 4062406720124
Valmistajan numero 434330 25

Kuvaus

Malli:

Digitaalinen mittakello, jossa on tukeva alumiinikotelo ja erittäin iso näyttö, johon on integroitu kolmiväriset toleranssivalodiodit. Säästötila ja automaattinen uudelleenkäynnistys, absoluuttinen järjestelmä. Min./maks./delta, toleranssi, muuntokerroin, auto off. Minkä tahansa arvon esiasetus (preset). Mittaussuunnan vaihto.

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko CR2032.

Erikoistarvike:

Liitäntäkaapeli nro 498948, nostovipu nro 434212, vara- ja erikoisanturi nro 434900; 434910, akkupaketti nro 404310.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Digitaalinen mittakello Mitta-asteikko 0,01 mm., Mittausalue: 25mm

Digitaalinen mittakello Mitta-asteikko 0,01 mm., Mittausalue: 25mm

pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
519,80 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
599,15 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
658,95 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
700,35 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Paristotyyppi Nappiparisto Nappiparisto Nappiparisto Nappiparisto
Rungon paksuus 32,9 mm 32,9 mm 32,9 mm 32,9 mm
Kiinnitysvarren ⌀ h6 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Lukema valittavissa 0,0005 tuuma 0,00005 tuuma 0,00005 tuuma 0,00005 tuuma
Lukema valittavissa 0,01 mm 0,001 mm 0,001 mm 0,001 mm
Tuotenro, paristot/akut 081560 CR2032 081560 CR2032 081560 CR2032 081560 CR2032
Tuotetyyppi mittakello mittakello mittakello mittakello

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin