{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | HCT | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Mittausalue | 0 mm - 25 mm | |
Lukema valittavissa | 0,01 mm | |
Lukema valittavissa | 0,0005 tuuma | |
Lukema valittavissa | mm/tuumaa | |
Mittapoikkeama E MPE (mittausalue) | 0,035 mm | |
Liitäntä | Bluetooth-liitäntä | |
Mittausvoima | 0,8 – 1,7 N | |
Kiinnitysvarren ⌀ h7 | 8 mm | |
mittaustekniikka | digitaalinen | |
Kotelon ⌀ | 58 mm | |
Rungon paksuus | 26 mm | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Radiokäyttö | HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows-sovellus | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
Paristotyyppi | Nappiparisto | |
Tuotenro, paristot/akut | 081560 CR2032 | |
Tuotetyyppi | mittakello | |
Nimellisjännite | 3 V |
Tuotekoodi | 434008 25 | |
EAN / GTIN | 4062406735029 | |
Valmistajan numero | 434008 25 |