Toleranssimittakello 0,08/58 mm

Tuote nro.: 432405 0,08/58
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue / Kotelon ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Mittausalue 0,08 mm
Asteikkojako 0,001 mm
Mittapoikkeama MPE (mittausalue) 2 µm
Mittausvoima 1,3 N - 1,8 N
Vapaa liikepituus 4,5 mm
mittaustekniikka analoginen
Kotelon ⌀ 58 mm
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi mittakello

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 432405 0,08/58
EAN / GTIN 4031452101683
Valmistajan numero 10168

Kuvaus

Malli:

Mitat DIN EN ISO 463 -standardin mukaan, painos kesäkuussa 2006. Tarkkuusmittakellot, joissa on vapaa liikepituus ja iskusuojaus sekä toleranssimittakellot. Rakenteeltaan erittäin kevyt ja vankka, pölyltä suojattu. Kiinnitysvarren ⌀ 8 mm h6.
Suuri tarkkuus hammasratas-vipusiirtoyhdistelmän ansiosta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin