{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Mittausalue | 0,5 mm | |
Asteikkojako | 0,01 mm | |
Poikkeama fe | 8 µm | |
Mittausvoima | 0,4 N - 1,4 N | |
Vapaa liikepituus | 3,5 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Kotelon ⌀ | 55 mm | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | mittakello |
Tuotekoodi | 432052 0,5/55 | |
Valmistajan numero | 2971TB |