{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 863 | |
Lukema | 0,01 mm | |
Mittarummun asteikko | 1/50 mm | |
Karan ⌀ | 8 mm | |
Kierteen nousu | 0,5 mm | |
Mittausterän leveys | 0,75 mm | |
Mittausterän pituus | 6,5 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | Kaarimikrometri |
Tuotekoodi | 421895 25-50 | |
Valmistajan numero | 122-102 |