{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 863 | |
Lukema | 0,001 mm | |
Lukema | 0,0001 tuuma | |
IP-suojausluokka | IP 54 | |
mittaustekniikka | digitaalinen | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Lukema valittavissa | mm/tuumaa | |
Virheraja | 4 µm | |
Mittarummun asteikko | 1/50 | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
Paristotyyppi | Nappiparisto | |
Tuotenro, paristot/akut | 081560 CR2032 | |
Tuotetyyppi | Kaarimikrometri |
Tuotekoodi | 421721 0-25 | |
EAN / GTIN | 4062406063238 | |
Valmistajan numero | 421721 0-25 |