{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | ISO 13385 | |
Mittausalue | 0 mm - 300 mm | |
Lukema valittavissa | 0,01 mm | |
Lukema valittavissa | 0,0005 tuuma | |
Lukema valittavissa | mm/tuumaa | |
Mittapoikkeama E MPE | ± 0,04 mm | |
Liitäntä | Digimatic-liitäntä; RS232C-liitäntä; USB-rajapinta; MAHR i-wi -radiojärjestelmä | |
IP-suojausluokka | IP 67 | |
Radiokäyttö | Valmistajan ohjelmisto | |
Mittausarvon varmistus | MAHR Reference-Lock -järjestelmä | |
mittaustekniikka | digitaalinen | |
Raaka-aine | Jaloteräs, INOX | |
Siltapituus | 150 mm | |
Läpimitan mittauskisko | 12 × 3,5 mm | |
Pakkaus | kotelo | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
Tuotenro, paristot/akut | 081560 CR2032 | |
Tuotetyyppi | Urasyvyystyöntömitta |
Tuotekoodi | 418759 300 | |
EAN / GTIN | 4059192066154 |