Kestomagneettipyöröistukka, tiheä säteittäisnapajako 130 mm

Tuote nro.: 380810 130
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Istukan ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Istukan ⌀ 130 mm
Korkeus 57 mm
Korkeustoleranssi +0,5 / -2 mm
ei-magneettisen ytimen ⌀ 16 mm
reiän enimmäis-⌀ 20 mm
Reikäpiirin ⌀ 100 mm
Kierteen ⌀ 4×M6
Paino 5,7 kg
Nimellispitovoima 100 N/cm2
Keskiön ⌀ 50 mm
Keskityssyvyys 5 mm
Tuotetyyppi Magneettikiinnitysistukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 380810 130
EAN / GTIN 4045197310903
Valmistajan numero 244.06-130

Kuvaus

Malli:

  • Pitovoimaltaan tehokas neodyymimagneettijärjestelm.
  • Samankeskiset urat työkappaleiden paikoittamiseen.
  • Keskiö ei ole magneettisesti aktiivinen, joten läpiporaus on mahdollista.

ON/OFF-kytkin käsikahvalla.

Käyttö:

  • Hiontaan ja sorvaukseen.
  • Säteittäisnapajaotuksen ansiosta sopii erityisesti renkaiden kiinnittämiseen.
  • Pyöreille ja renkaanmuotoisille työkappaleille.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin