{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 6830NIJ | |
Reikien etäisyys e | 26 mm | |
Reikien etäisyys f | 19,5-29,5 mm | |
Reiän ⌀ d | 5,6 mm | |
Kiinnityskorkeus H | 24 mm | |
Puristusvoima P1 | 1 000 N | |
Puristusvoima P2 | 1 200 N | |
Kokonaiskorkeus | 45 mm | |
Kokonaispituus | 162 mm | |
Puristuskara | M6×35 mm | |
Tuotetyyppi | Vaakapuristin |
Tuotekoodi | 376620 2 | |
EAN / GTIN | 4020772008956 | |
Valmistajan numero | 557441 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Vaakapuristin vaakajalusta, ruostumaton, Tyyppi: 2
pyynnöstä
Varastossa
50 kappaletta varastossa
63,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
403 kappaletta varastossa
22,94 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Puristuskara | M6×35 mm | M6×40 mm |
Kokonaiskorkeus | 45 mm | 54 mm |
Puristusvoima P1 | 1 000 N | 1 200 N |
Puristusvoima P2 | 1 200 N | 1 400 N |
Reikien etäisyys e | 26 mm | 26 mm |
tyyppi | 6830NIJ | 376625 2 |
Kiinnityskorkeus H | 24 mm | 24 mm |