{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 6800NIJ | |
Reikien etäisyys e | 16 mm | |
Reikien etäisyys f | 22,5-26 mm | |
Reiän ⌀ d | 4,5 mm | |
Kiinnityskorkeus H | 19 mm | |
Puristusvoima P1 | 600 N | |
Puristusvoima P2 | 1 100 N | |
Kokonaiskorkeus | 98 mm | |
Kokonaispituus | 61 mm | |
Puristuskara | M5×30 mm | |
Tuotetyyppi | Pystykiinnitin |
Tuotekoodi | 376505 1 | |
EAN / GTIN | 4020772008888 | |
Valmistajan numero | 557434 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Pystykiinnitin vaakajalusta, ruostumaton, Tyyppi: 1
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
54,51 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
489 kappaletta varastossa
17,02 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Puristuskara | M5×30 mm | M5×30 mm |
Reiän ⌀ d | 4,5 mm | 3 mm |
Kokonaiskorkeus | 98 mm | 77 mm |
Kokonaispituus | 61 mm | 51,5 mm |
Puristusvoima P1 | 600 N | 500 N |
Reikien etäisyys e | 16 mm | 16 mm |
tyyppi | 6800NIJ | 376508 1 |