{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kierre M | M8 | |
Pituus L | 31,8 mm | |
Leveys B | 50,8 mm | |
Korkeus H | 25,4 mm | |
B1 | 20,83 mm | |
H1 | 12,7 mm | |
B2 | 9,9 mm | |
Suurin kiristysmomentti | 14,5 Nm | |
Kiinnitysvoima | 8,9 kN | |
Tuotetyyppi | Kiilakiinnitin |
Tuotekoodi | 370011 M8 | |
EAN / GTIN | 4046368801053 | |
Valmistajan numero | 80105 |