{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kierre M | M12 | |
Pituus L | 47,5 mm | |
Leveys B | 76,2 mm | |
Korkeus H | 38,1 mm | |
B1 | 30,86 mm | |
H1 | 19,1 mm | |
B2 | 15,7 mm | |
Suurin kiristysmomentti | 38,4 Nm | |
Kiinnitysvoima | 15,58 kN | |
Tuotetyyppi | Kiilakiinnitin |
Tuotekoodi | 370011 M12 | |
EAN / GTIN | 4046368801558 | |
Valmistajan numero | 80155 |