{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Leukojen leveys b | 125 mm | |
Leukojen korkeus h | 38 mm | |
Korkeus h2 | 15 mm | |
Leukojen pituus l | 66 mm | |
l2 | 14,5 mm | |
Pituus l3 | 28,5 mm | |
Sopii värikoodiin | Xtric 125 | |
Tuotetyyppi | Ruuvipuristinleuat |
Tuotekoodi | 363043 125 | |
EAN / GTIN | 4062406221553 | |
Valmistajan numero | 363043 125 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Päälileuka, lomitetty, järjestelmä, pitkä, Tyyppi: 125
pyynnöstä
Varastossa
163 kappaletta varastossa
188,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
42 kappaletta varastossa
403,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
199,53 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
703,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa
519,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
164,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
57 kappaletta varastossa
165,03 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Leukojen leveys b | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Leukojen korkeus h | 38 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 38 mm | 38 mm |
Leukojen pituus l | 66 mm | 68,5 mm | 68,5 mm | 68,5 mm | 68,5 mm | 66 mm | 66 mm |
Korkeus h2 | 15 mm | 15 mm | 15 mm | ||||
Pituus l3 | 28,5 mm | 28,5 mm | 28,5 mm | ||||
Sopii värikoodiin | Xtric 125 | Xpent1-2 | Xpent1-2 | Xpent1-2 | Xpent1-2 | Xtric 125 | Xtric 125 |
Tuotetyyppi | Ruuvipuristinleuat | Ruuvipuristinleuat | Ruuvipuristinleuat | Ruuvipuristinleuat | Ruuvipuristinleuat | Ruuvipuristinleuat | Ruuvipuristinleuat |