{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Leukojen leveys b | 80 mm | |
Leukojen korkeus h | 28 mm | |
Korkeus h2 | 10 mm | |
Leukojen pituus l | 50 mm | |
l2 | 11,5 mm | |
Pituus l3 | 22,5 mm | |
Sopii värikoodiin | Xtric 80 | |
Tuotetyyppi | Ruuvipuristinleuat |
Tuotekoodi | 363041 80 | |
EAN / GTIN | 4062406221522 | |
Valmistajan numero | 363041 80 |