ZeroClamp-kiristyspää, Tyyppi: 10012-SET

Tuote nro.: 360040 10012-SET
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja ZeroClamp
Kiinnityskuppi nro 360040 10012
Kiinnityskupin ⌀ d 120 mm
Paikoitusreikä saatavana ei
Tuotetyyppi Kiinnityskuppi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 360040 10012-SET
EAN / GTIN 4045197694706
Valmistajan numero 360040 10012-SET

Kuvaus

Malli:

Kaikki komponentit ruostumatonta tai ruostesuojattua terästä.
GARANT ZeroClamp -järjestelmän nollapistekiinnitys on tärkeä toiminto nykyaikaisissa valmistusjärjestelmissä, etenkin automatisoidussa valmistuksessa. Erityisen kosketinliitännän ansiosta se takaa nollapisteen tarkan ja luotettavan toistotarkkuuden. Järjestelmän pneumaattinen puristusvoima pitää työkappaleet tukevasti halutussa asennossa, mikä mahdollistaa työkappaleen nopean ja tarkan vaihdon ilman uutta kohdistusta. Tämä vähentää varustelun vaivaa ja parantaa tuottavuutta. GARANT ZeroClamp -järjestelmän nollapistekiinnitys on korvaamaton tehokkaissa valmistusprosesseissa. Lue lisää GARANT ZeroClampin innovatiivisesta teknologiasta ja optimoi tuotantosi.

Käyttö:

Sopii asennettavaksi kiinnittimiin yksilöllisesti.

Toimituksen sisältö:

4 kiinnityskuppia.
10 × ilmaputken liitinkappale.
1,5 m ilmaputki.
1 × pikaliitin nro 360019 koko 10003.
1 × liitinnippa (sopii pikaliittimeen).

Ohje:

Piirrokset ja kokoamisohjeet oman kiinnitysjärjestelmän rakentamiseksi sisältyvät toimitukseen. Jyrsittyjen kanavien täyttämiseen voi käyttää esimerkiksi 2K-hartsia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin