Jäähdytysyksikkö, Tyyppi: CU1

Tuote nro.: 354215 CU1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leveys 430 mm
Korkeus 902 mm
Syvyys 533 mm
Paino 39 kg
Aktiivijäähdyttimen leveys 413 mm
Aktiivijäähdyttimen korkeus 415 mm
Aktiivijäähdyttimen syvyys 283 mm
Aktiivijäähdyttimen teho 0,47 kW
Aktiivijäähdyttimen paino 22 kg
Aktiivijäähdyttimen liitäntä 230 V / 50 - 60 Hz
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi Jäähdytysholkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 354215 CU1
EAN / GTIN 4045197801784
Valmistajan numero 354215 CU1

Kuvaus

Malli:

  • Säilytystila jäähdytyssisäkkeille.
  • Stand-Alone-versio.
  • 2 pakotettua kontaktijäähdytyslaitetta (työkalut eivät vaurioidu!).

Käyttö:

  • Muodosta riippuvaan jäähdytykseen.

Toimituksen sisältö:

  • Sisältää aktiivijäähdyttimen.
  • 5 jäähdytyssisäkettä ⌀ 6 − 32 mm, nro 354260.

Erikoistarvike:

  • Sopiva alustarakenne nro 354290.
  • Jäähdytyssisäkkeet nro 354260354279 varaosaluettelossa.

Ohje:

Aktiivijäähdytinlaitteen käyttämiseen tarvitaan 1,4 litraa etyleeniglykolia (esim. Glysantin G48).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin