Kavennus pikavaihtopitimille 31/19 mm

Tuote nro.: 335665 31/19
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kavennus ⌀ d1 / ⌀ d2 (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ulko-⌀ D 46 mm
Pituus a 4,75 mm
kierreholkille (d2) M3 − M12
istukan koolle (d1) M6 − 20
Poran ⌀ DC 31 mm
Laipan ⌀ d2 19 mm
Tuotetyyppi Kavennus

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 335665 31/19
EAN / GTIN 4045197801425
Valmistajan numero 335665 31/19

Kuvaus

Käyttö:

Suurten kierteitysistukoiden M6 − 20 tai M14 − 33 kaventamiseen pienempiä pikavaihtoholkkeja M3 − 12 tai. M6 − 20 varten.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin