{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kokonaispituus | 218 mm | |
Työalueen ⌀ | 40 mm - 72 mm | |
Kiinnityskehän ⌀ D1 | 38 mm | |
Hyötypituus B | 89 mm | |
Työkappaleen paino | 65 kg | |
Ulko-⌀ | 70 mm | |
suurin kärjen ⌀ 60° A | 14 mm | |
Puristuskara | ei | |
Tuotetyyppi | Vääntiökärki |
Tuotekoodi | 327402 5 | |
EAN / GTIN | 4062406765828 | |
Valmistajan numero | 327402 5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Vääntiökärki morsekartiolla, Morsekartio (MK): 5
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
992,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
943,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
1 400,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
1 068,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Puristuskara | ei | ei | ei | |
Työalueen ⌀ | 40 mm - 72 mm | 28 mm - 50 mm | 55 mm - 100 mm | |
Ulko-⌀ | 70 mm | 52 mm | 82 mm | |
suurin kärjen ⌀ 60° A | 14 mm | 9 mm | 20 mm | |
Tuotetyyppi | Vääntiökärki | Vääntiökärki | Vääntiökärki | Vääntiökärki |
Työkappaleen paino | 65 kg | 55 kg | 100 kg | |
Kiinnityskehän ⌀ D1 | 38 mm | 26 mm | 54 mm |