Päät pyörivään sorvinkärkeen, Tyyppi: 1

Tuote nro.: 320629 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
60 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ulko-⌀ D 22 mm
pieni kärjen ⌀ D1 8 mm
Varren ⌀ d 18 mm
Hyötypituus L1 43 mm
Kärkikulma 60 astetta; 30 astetta
Sopii värikoodiin K18
Avainkoko 19 mm
Tuotetyyppi Keskityskärki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 320629 1
EAN / GTIN 4045197774606
Valmistajan numero 320629 1

Kuvaus

Malli:

  • Erittäin monipuolinen saman pidintyökalun eri geometrioiden ansiosta.
  • Kokonaan karkaistu ja hiottu.
  • Nopea ja taloudellinen vaihtomahdollisuus kulumistapauksissa.

Sopii:

Keskiökärki nro 320617 koko 32, 40, 50/3; nro 320659 koko 4; nro 321265 koko 5; nro 321335 koko 4.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin