Kääntöteräporan pidin Muoto E1 25 mm

Tuote nro.: 319175 25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
109 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Reikä d2 (H6) (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Muoto E
Reikä d2 (H6) 25 mm
VDI-koko VDI 30
ulko-⌀ d3 45 mm
d6 68 mm
l1 -0,2 75 mm
l2 59 mm
Värikoodi VDI-varrelle VDI 30
Jäähdytyskanavan kierre M8
Kiristysruuvin kierre M12×1
Tuotetyyppi VDI-työkaluistukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 319175 25
EAN / GTIN 4067263152118
Valmistajan numero 319175 25

Kuvaus

Käyttö:

Porauksiin kääntöteräporalla, jossa on läpijäähdytys.

Standardi:

DIN 69880 / VDI 3425, sivu 2.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin