{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Istukkatyypille | 200 mm | |
Pituus L | 75 mm | |
Leveys B | 36 mm | |
Korkeus H | 53 mm | |
Reikäväli a | 12 mm | |
Reikäväli b | 19 mm | |
Uraleveys D | 17 mm | |
kierteelle DIN 912 | M12 | |
Tuotetyyppi | Voimakäyttöinen sorvausistukkaleuka |
Tuotekoodi | 313405 200 | |
EAN / GTIN | 4019208193410 | |
Valmistajan numero | 313405 200 |