Perusleuat, 3-osainen sarja, suora hammastus, Istukkatyypille: 400

Tuote nro.: 313207 400
Aseta hinta 3 kpl (158,32 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Istukkatyypille Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Istukkatyypille 400 mm
Pituus L 125 mm
Leveys B 32 mm
Uraleveys A 26 mm
Reikäväli b 54 mm
Portaan leveys D 12 mm
Tuotetyyppi Kiilatankoistukan leuka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 313207 400
EAN / GTIN 2050001929037
Valmistajan numero 0159103

Kuvaus

Käyttö:

Koska leuat voidaan vaihtaa tai säätää haluttuun läpimittaan muutamassa sekunnissa, on tarkoituksenmukaista pitää koneella useita leukayksiköitä käyttövalmiina. Silloin vaihtoajat supistuvat minimiinsä. Leukayksiköt koostuvat esim. useista sarjoista perusleukoja, joissa on yksiosaiset pehmeät tukileuat, jotka voidaan säätää haluttuun läpimittaan. Tämä tarkoituksenmukaisuutta palveleva toimenpide ei ole välttämätön ainoastaan NC-koneissa, vaan myös kaikissa sorveissa.
Kovien tai pehmeiden päällileukojen kiinnittämiseen. Päällileukojen kiinnitysruuvit mukana toimituksessa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin