{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Istukkatyypille | 315 mm | |
Pituus L | 125 mm | |
Leveys B | 32 mm | |
Uraleveys A | 26 mm | |
Reikäväli b | 54 mm | |
Portaan leveys D | 12 mm | |
Sopii värikoodiin | Röhm-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka; Schunk-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka | |
Tuotetyyppi | Kiilatankoistukan leuka |
Tuotekoodi | 313205 315 | |
EAN / GTIN | 2050001928979 | |
Valmistajan numero | 0157103 |