{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | ROTA-S plus | |
Standardi | DIN 702-3 | |
Lyhytkartion kiinnitys | 6 | |
tyyppi | 200 | |
Kiinnitysalue kovilla päällileuoilla, ulkoinen | 8 mm - 208 mm | |
Kiinnitysalue kovilla päällileuoilla, sisäinen | 72 mm - 224 mm | |
Liikepituus / leuka S | 7 mm | |
Ulko-⌀ A | 206 mm | |
Aukko E | 52 mm | |
Keskityskartion ⌀ B | 106,39 mm | |
Sidepulttien lukumäärä | 4 | |
Sidepulttien koko | M12 | |
Avain, sisäkuusikulma K | 12 mm | |
Paino | 18,6 kg | |
Enimmäiskierrosluku | 4 800 min-1 | |
Värikoodi tarvikkeille | Schunk-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka | |
Tuotetyyppi | Kiilatankoistukka |
Tuotekoodi | 313137 200/6 | |
EAN / GTIN | 2050001928894 | |
Valmistajan numero | 0819132 |