Kiilatanko-sorvinistukka ROTA-S-plus 2.0, yksiosaiset porrasleuat yksiosaisilla porrasleuoilla, DIN 702-4, Tyyppi: 400

Tuote nro.: 313115 400
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja ROTA-S plus
Standardi DIN 702-4
tyyppi 400
Kiinnitysalue kovilla päällileuoilla, ulkoinen 20 mm - 408 mm
Kiinnitysalue kovilla päällileuoilla, sisäinen 137 mm - 408 mm
Liikepituus / leuka S 12 mm
Ulko-⌀ A 408 mm
Aukko E 102 mm
Istukan kork. D 124 mm
Keskitys-⌀ B 380 mm
Avain, sisäkuusikulma K 19 mm
Paino 99 kg
Enimmäiskierrosluku 2 200 min-1
Värikoodi tarvikkeille Schunk-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka
Tuotetyyppi Kiilatankoistukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 313115 400
EAN / GTIN 2050001928740
Valmistajan numero 0814340

Kuvaus

Malli:

  • Paras pyörintä- ja leuanvaihtotarkkuus.
  • Pitkä käyttöikä ja erinomainen tarkkuus,
  • Modulaarinen suojaholkkijärjestelmä.
  • Erittäin nopea varustus.
  • Istukkarunko hiiletyskarkaistu ⌀ 315 mm asti.
  • Suuri läpireikä (mitta E!).
  • Turvasokka takaa parhaan mahdollisen käyttöturvallisuuden.
  • Yhteensopiva perusleukojen kanssa istukkajärjestelmiin F ja Duro.
  • Joustava pienten ja suurten työkappaleiden kiinnitys.
  • Erittäin tarkka kiinnitys myös pienimmillä sisähalkaisijoilla.

Malli - kuva:

Kovetettu, erittäin jäykkä ja kiillotettu istukan runko.
Perusleuka, jossa viisto hammastus.
Erikoismuotoilu, roiskereuna.
Painike leuanvaihtoa varten.
Leuanvarmistus (3-kert. − paitsi koko 400).
Lukitustappi perusleuan esiasetusta varten.
Käyttö kuusioliitännällä.

Käyttö:

Koneille lieriömäisellä keskiökiinnityksellä tai kiinnitykseen laipan avulla. Kiinnitys ruuveilla edestä. Raakalaipat on aina ensin sovitettava koneeseen ja sitten sorvinistukkaan.

Standardi:

DIN 702-4.

Raaka-aine:

Kokonaan terästä, sopii siksi korkeille kierrosluvuille (ks. taulukko).

Toimituksen sisältö:

Sisältää turvakiristysavaimen ja 1 sarjan kiinnitysruuveja.
Sisältää 1 sarjan yksiosaisia porrasleukoja.

Erikoistarvike:

Vara- ja lisäleuat, katso nrot 313200313350.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin