{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 702-3 | |
Kartion koko | 6 | |
Materiaali | teräs | |
Ulko-⌀ A | 200 mm | |
Aukko E | 55 mm | |
Korkeus ilman leukoja H1 | 74,5 mm | |
Korkeus leukoineen H2 | 107 mm | |
Sidepulttien lukumäärä | 4 | |
Sidepulttien koko | M12 | |
Keskityskartion ⌀ B | 106,39 mm | |
Avainnelikulma K | 11 mm | |
Paino | 15,5 kg | |
Enimmäiskierrosluku | 4 000 min-1 | |
Värikoodi tarvikkeille | Röhm-tasokierreistukka ja leuka | |
Tuotetyyppi | 3-leukaistukat |
Tuotekoodi | 312700 200/6 | |
Valmistajan numero | 101422 |