{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 702-3 | |
Kartion koko | 4 | |
Materiaali | teräs | |
Ulko-⌀ A | 125 mm | |
Aukko E | 32 mm | |
Korkeus ilman leukoja H1 | 69 mm | |
Korkeus leukoineen H2 | 93 mm | |
Sidepulttien lukumäärä | 3 | |
Sidepulttien koko | M10 | |
Keskityskartion ⌀ B | 63,525 mm | |
Avainnelikulma K | 9 mm | |
Paino | 5,5 kg | |
Enimmäiskierrosluku | 5 500 min-1 | |
Värikoodi tarvikkeille | Röhm-tasokierreistukka ja leuka | |
Tuotetyyppi | 3-leukaistukat |
Tuotekoodi | 312700 125/4 | |
Valmistajan numero | 107015 |