{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 702-4 | |
Materiaali | Valurauta | |
Ulko-⌀ A | 250 mm | |
Aukko E | 76 mm | |
Korkeus ilman leukoja H1 | 82 mm | |
Korkeus leukoineen H2 | 122 mm | |
Keskitys-⌀ B | 200 mm | |
Keskitys-syvyysC | 5 mm | |
Avainnelikulma K | 12 mm | |
Paino | 25,7 kg | |
Enimmäiskierrosluku | 2 500 min-1 | |
Värikoodi tarvikkeille | Röhm-tasokierreistukka ja leuka | |
Tuotetyyppi | 3-leukaistukat |
Tuotekoodi | 312000 250 | |
Valmistajan numero | 100834 |