Vääntiörengas, DIN 6366, Tuurnan ⌀:lle: 22mm

Tuote nro.: 309870 22
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
57 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tuurnan ⌀:lle (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuurnan ⌀:lle 22 mm
Standardi DIN 6366
Vääntiön leveys B-0,2 12 mm
Portaan leveys b 10 mm
Tuotetyyppi Vääntiörengas

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 309870 22
EAN / GTIN 4045197273864
Valmistajan numero 309870 22

Kuvaus

Malli:

Vääntiörengas jyrsimiin, joissa on poikkiura yhdistelmäjyrsintuurnassa tai jyrsintuurnassa.

Sopii:

Kombimalliset jyrsintuurnat ja jyrsinpäiden pitimet.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin