{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nim. kiristys-⌀ d | 3,5 mm | |
Sovitin | ET 16 | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Ulko-⌀ D | 17 mm | |
Kokonaispituus L | 29 mm | |
Aksiaalikompensointi | 0,1 mm | |
Radiaalikompensaatio R kierteiden työstö | 0,3 mm | |
Radiaalikompensaatio R kalvinta | 0,05 mm | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki |
Tuotekoodi | 309445 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197782847 | |
Valmistajan numero | 309445 3,5 |