ER-kiristysholkki kierretapeille sis. tiivisteen, ER 32, Nim. kiristys-⌀ d: 12mm

Tuote nro.: 309414 12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
44 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nim. kiristys-⌀ d (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: ISO 15488-A
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 10

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nim. kiristys-⌀ d 12 mm
Sovitin ER 32
Standardi ISO 15488-A
Pyörintätarkkuus ≤ 10 µm
tyyppi 4537 E
Ulko-⌀ D 32,7 mm
Kokonaispituus L 40 mm
Tuotetyyppi Kiristysholkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 309414 12
EAN / GTIN 2050001766915
Valmistajan numero 13826011200

Kuvaus

Malli:

Sisänelikulma kierretapin positiiviseen kiinnitykseen.
Sisältää tiivisteen sisäjäähdytystä varten (enintään 60 bar!).
FAHRION®-korroosionsuojaus:
  • Kiristysholkki kokonaan pinnoitettu, myös käyttöpinnat.
  • Lisää kiristysholkin käyttöikää ja takaa parhaan toimivuuden ja tarkkuuden.

Sopii:

Kaikki ER-vakiokiristysholkki-istukat, FAHRION -kiristysholkit myös ER-tarkkuus-kiristysholkki-istukoihin Centro P.

Ohje:

FAHRION®-kiristysholkit, vastaavat standardia ISO 15488-A.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


ER-kiristysholkki kierretapeille sis. tiivisteen, ER 32, Nim. kiristys-⌀ d: 12mm

ER-kiristysholkki kierretapeille sis. tiivisteen, ER 32, Nim. kiristys-⌀ d: 12mm

pyynnöstä
Varastossa
44 kappaletta varastossa
68,66 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
42,90 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
56,24 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
323 kappaletta varastossa
31,17 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Sovitin ER 32 ER 32 ER 32 ER32
Ulko-⌀ D 32,7 mm 33 mm 32,7 mm 33 mm
Kokonaispituus L 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
Standardi ISO 15488-A ISO 15488-A ISO 15488-A ISO 15488-A
Pyörintätarkkuus ≤ 10 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm
tyyppi 4537 E 469 E 4537 E 469 E
Tuotetyyppi Kiristysholkki Kiristysholkki Kiristysholkki Kiristysholkki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin