{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nim. kiristys-⌀ d | 13 mm | |
Sovitin | ER 25 | |
Standardi | ISO 15488-B | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 5 µm | |
tyyppi | 430 E | |
Ulko-⌀ D | 26 mm | |
Kokonaispituus L | 34 mm | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki |
Tuotekoodi | 308941 13 | |
EAN / GTIN | 2050001766472 | |
Valmistajan numero | 13715011300 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
ER-kiristysholkki, ER 25, Nim. kiristys-⌀ d: 13mm
pyynnöstä
Varastossa
60 kappaletta varastossa
26,91 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
81 kappaletta varastossa
21,62 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | ER 25 | ER 25 |
Ulko-⌀ D | 26 mm | 26 mm |
Kokonaispituus L | 34 mm | 34 mm |
Standardi | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Pyörintätarkkuus | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
tyyppi | 430 E | 430 E |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki | Kiristysholkki |