{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 10 mm | |
Sovitin | PSC-80 lyhyt | |
Kiinnitysnormi | ISO 26623-1 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC; HPC | |
Ulkonema A-mitta | 70 mm | |
Ulko-⌀ D | 35 mm | |
Tuotetyyppi | Weldonistukka |
Tuotekoodi | 308503 10 | |
EAN / GTIN | 4045197703422 | |
Valmistajan numero | 308503 10 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Weldon-istukka, PSC-80 lyhyt, Kiinnitys-⌀ D1: 10mm
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
341,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
48 kappaletta varastossa
117,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
42 kappaletta varastossa
64,17 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
41 kappaletta varastossa
121,33 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | PSC-80 lyhyt | BT 50lyhyt | BT 50lyhyt | BT 50lyhyt |
Kiinnitysnormi | ISO 26623-1 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; ISO 7388-2 |
Ulkonema A-mitta | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Ulko-⌀ D | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Kiinnitys-⌀ D1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Lastuamisstrategia | HSC; HPC | HPC | HPC | HPC |