{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 20 mm | |
Sovitin | HSK-A 63 A = 150 | |
Kiinnitysnormi | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Muoto | A | |
Sisäjäähdytys | kyllä, enint. 80 baaria | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC | |
Ulkonema A-mitta | 150 mm | |
⌀ D2 | 42 mm | |
Ulko-⌀ D | 50 mm | |
L2 | 105 mm | |
Säätöalue V | 10 mm | |
kierre M | M8 × 1 | |
Sopiva kavennusholkki | 302155; 302160; 302165 | |
Ballufchip-reikä | kyllä | |
Tuotetyyppi | Hydraulikiristysistukka |
Tuotekoodi | 307522 20 | |
Valmistajan numero | 16.507.63.20.Z/150 |