{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 14 mm | |
Sovitin | HSK-A 100 lyhyt | |
Kiinnitysnormi | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Muoto | A | |
Jäähdytinkanavan reikä | lukittava | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC; HPC | |
Ulkonema A-mitta | 80 mm | |
Ulko-⌀ D | 44 mm | |
Varakiinnitysruuvi nro 309900 | 12 | |
Tuotetyyppi | Weldonistukka |
Tuotekoodi | 304402 14 | |
EAN / GTIN | 4045197289308 | |
Valmistajan numero | 304402 14 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Weldon-istukka jäähdytyskanavareikä, HSK-A 100 lyhyt, Kiinnitys-⌀ D1: 14mm
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
192,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
159,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
132,83 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
155,83 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | HSK-A 100 lyhyt | HSK-A 100 lyhyt | HSK-A 100 lyhyt | HSK-A 100 lyhyt |
Ulkonema A-mitta | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Ulko-⌀ D | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Varakiinnitysruuvi nro 309900 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Muoto | A | A | A | A |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Kiinnitys-⌀ D1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |