{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 16 mm | |
Sovitin | HSK-A 100 lyhyt | |
Kiinnitysnormi | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Muoto | A | |
Jäähdytinkanavan reikä | ei lukittava | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 20000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC; HPC | |
Ulkonema A-mitta | 100 mm | |
Ulko-⌀ D | 48 mm | |
Varakiinnitysruuvi nro 309900 | 16 | |
Tuotetyyppi | Weldonistukka |
Tuotekoodi | 304398 16 | |
EAN / GTIN | 4045197944436 | |
Valmistajan numero | 304398 16 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Weldon-istukka jäähdytyskanavareikä, HSK-A 100 lyhyt, Kiinnitys-⌀ D1: 16mm
pyynnöstä
Varastossa
54 kappaletta varastossa
155,83 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa
159,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
96 kappaletta varastossa
192,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
137 kappaletta varastossa
137,43 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa
217,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
47 kappaletta varastossa
133,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ D | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Varakiinnitysruuvi nro 309900 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Muoto | A | A | A | A | A | A |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 20000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 6,3, kun 20000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 |
Lastuamisstrategia | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |
Tuotetyyppi | Weldonistukka | Weldonistukka | Weldonistukka | Weldonistukka | Weldonistukka | Weldonistukka |