{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ER-kiristysholkeille | 20 | |
Kiinnitys-⌀ D1 | 1-13 mm | |
Sovitin | BT 30 lyhyt | |
Kiinnitysnormi | JIS B6339; JIS B6339 | |
Muoto | AD | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC | |
Kiinnitysalue | 1 mm - 13 mm | |
Ulkonema A-mitta | 60 mm | |
a | 1 mm | |
Ulko-⌀ D | 34 mm | |
ER-varakiinnitysmutteri nro 309580 | 20 | |
ER-kiristysavain nro 309680 | 20 | |
Malli | BT-DC | |
Ballufchip-reikä | kyllä | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki-istukka |
Tuotekoodi | 303690 20 | |
EAN / GTIN | 4062406249595 | |
Valmistajan numero | 303690 20 |