{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 20 mm | |
Sovitin | BT 40 lyhyt | |
Kiinnitysnormi | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Muoto | ADB | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HPC; HPC | |
Ulkonema A-mitta | 72,5 mm | |
Ulko-⌀ D | 49 mm | |
Hyötypituus L1 | 45 mm | |
Tuotetyyppi | Hydraulikiristysistukka |
Tuotekoodi | 303462 40 | |
EAN / GTIN | 2050002007703 | |
Valmistajan numero | 303462 40 |