{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitysalue | 0,5 mm - 16 mm | |
Sovitin | BT 40 | |
Kiinnitysnormi | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Muoto | ADB | |
Sisäjäähdytys | kyllä, enint. 50 baaria | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 18000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 20 µm | |
Ulkonema A-mitta | 98 mm | |
Ulko-⌀ D | 57 mm | |
Varakiristysavain nro 627425 | AV 6 | |
Tuotetyyppi | Lyhytporaistukka |
Tuotekoodi | 303175 0,5-16 | |
EAN / GTIN | 4045197584380 | |
Valmistajan numero | 303175 0,5-16 |