{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuurnan ⌀ d1 | 16 mm | |
Sovitin | BT 50 A = 300 | |
Standardi | DIN 6357 | |
Kiinnitysnormi | DIN 69882-3; JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Muoto | A | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 8000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 6 µm | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Tärinä | vaimennettu | |
Ulkonema A-mitta | 300 mm | |
Ulko-⌀ D | 38 mm | |
Jyrsintuurnan pituus L4 | 17 mm | |
Tuotetyyppi | Jyrsintuurna |
Tuotekoodi | 303055 16 | |
EAN / GTIN | 4045197821706 | |
Valmistajan numero | 303055 16 |