{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ER-kiristysholkeille | 25 | |
Kiinnitys-⌀ D1 | 1-16 mm | |
Sovitin | BT 30 A = 60 | |
Kiinnitysnormi | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Muoto | AD | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC | |
Kiinnitysalue | 1 mm - 16 mm | |
Ulkonema A-mitta | 60 mm | |
Ulko-⌀ D | 42 mm | |
ER-varakiinnitysmutteri | 25 | |
ER-kiristysavain | 25 | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki-istukka |
Tuotekoodi | 302745 25 | |
EAN / GTIN | 4045197944771 | |
Valmistajan numero | 302745 25 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
ER-kiristysholkki-istukka Muoto AD 25
pyynnöstä
Varastossa
84 kappaletta varastossa
84,18 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
46 kappaletta varastossa
216,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
104 kappaletta varastossa
103,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | BT 30 A = 60 | PSC-63 lyhyt | BT 30 lyhyt |
Ulkonema A-mitta | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Ulko-⌀ D | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
ER-kiristysholkeille | 25 | 25 | 25 |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 |
Lastuamisstrategia | HSC | HSC | HSC |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki-istukka | Kiristysholkki-istukka | Kiristysholkki-istukka |