{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 8 mm | |
Sovitin | BT 30 lyhyt | |
Standardi | DIN 6359 | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Muoto | AD | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 18 000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Ulkonema A-mitta | 50 mm | |
Ulko-⌀ D | 28 mm | |
Varakiinnitysruuvi nro 309900 | 8 | |
Tuotetyyppi | Weldonistukka |
Tuotekoodi | 302597 8 | |
EAN / GTIN | 4062406100070 | |
Valmistajan numero | 302597 8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Weldonistukka Muoto AD, BT 30 lyhyt, Kiinnitys-⌀ D1: 8mm
pyynnöstä
Varastossa
72 kappaletta varastossa
48,99 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
80 kappaletta varastossa
76,82 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
86 kappaletta varastossa
76,82 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | BT 30 lyhyt | BT 30 lyhyt | BT 30 lyhyt |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; ISO 7388-2 |
Ulko-⌀ D | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Standardi | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Lastuamisstrategia | HPC | HPC | HPC |
Tuotetyyppi | Weldonistukka | Weldonistukka | Weldonistukka |