{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 3 mm | |
Ulko-⌀ | 20 mm | |
⌀ D | 20 mm | |
Järjestelmän pyörintätarkkuus | 5 µm | |
Tuotetyyppi | Kavennusholkki ulosvetosuojalla |
Tuotekoodi | 302165 3 | |
EAN / GTIN | 4060576159881 | |
Valmistajan numero | 0207920 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Halkaistu kavennusholkki tiivistetty 3 mm
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
92,69 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa
123,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa
135,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ D | 20 mm | 20 mm | 12 mm |
Ulko-⌀ | 20 mm | ||
Kokonaispituus L | 47 mm | ||
Järjestelmän pyörintätarkkuus | 5 µm | 5 µm | 5 µm |
Kiinnitys-⌀ D1 | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Tuotetyyppi | Kavennusholkki ulosvetosuojalla | Kavennusholkki ulosvetosuojalla | Kavennusholkki ulosvetosuojalla |