{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kierre M | M12 | |
Varren ⌀ d | 25 mm | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Tärinä | vaimennettu | |
Ulko-⌀ D | 20,8 mm | |
Reiän ⌀ D1 | 12,5 mm | |
Kokonaispituus Lges | 165 mm | |
Hyötypituus L1 | 100 mm | |
Tuotetyyppi | Jatkokappale |
Tuotekoodi | 301386 M12X165 | |
EAN / GTIN | 4062406786175 | |
Valmistajan numero | 301386 M12X165 |