{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 20 mm | |
Sovitin | SK 30 lyhyt | |
Standardi | DIN 6359 | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | |
Muoto | AD | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 18000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Ulkonema A-mitta | 63 mm | |
Ulko-⌀ D | 52 mm | |
Varakiinnitysruuvi nro 309900 | 20 | |
Tuotetyyppi | Weldonistukka |
Tuotekoodi | 300050 20 | |
EAN / GTIN | 4045197675446 | |
Valmistajan numero | 300050 20 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Weldon-istukka, muoto AD, SK 30 lyhyt, Kiinnitys-⌀ D1: 20mm
pyynnöstä
Varastossa
51 kappaletta varastossa
50,26 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
72,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Varakiinnitysruuvi nro 309900 | 20 | 20 |
Standardi | DIN 6359 | DIN 6359 |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Kiinnitys-⌀ D1 | 20 mm | 20 mm |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 18000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 |
Lastuamisstrategia | HPC | HPC |
Tuotetyyppi | Weldonistukka | Weldonistukka |