Pidin sädekääntöterille, Varren korkeus h: 20mm

Tuote nro.: 294500 20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren korkeus h (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Pyöristysjyrsintä: eteenpäin

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pyöristysjyrsintä eteenpäin
Sopiva kääntöterä 294510
b 20 mm
Dmin 20 mm
L4 30 mm
Kokonaispituus L 125 mm
Kääntöterän ruuvi 269021 2 (TX15; 3 Nm)
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 294500 20
EAN / GTIN 4062406706531
Valmistajan numero 294500 20

Kuvaus

Käyttö:

Kuperien säteiden sorvaukseen ulkohalkaisijoissa tai porauksissa.

Sopii:

Sädekääntöterät nro 294510 ja 216841.

Ohje:

Dmin on osan pienin mahdollinen sisähalkaisija törmäyksen välttämiseksi.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin