Profiilityöntimen pidin, VDI ⌀ d = 12 mm, Varren kiinnitystyyppi: VDI40

Tuote nro.: 293030 VDI40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren kiinnitystyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinnityskoko VDI40
L 83 mm
⌀ d 12 mm
⌀ D1 58 mm
⌀ D2 83 mm
Varsityyppi VDI 40
Sisäjäähdytys ei
Tuotetyyppi Ura- ja profiilityöstön työkalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 293030 VDI40
EAN / GTIN 4045197946164
Valmistajan numero 293030 VDI40

Kuvaus

Sopii:

CNC-koneet.

Erikoistarvike:

Kohdistusapuväline (nro 293000) ja otsareikäavain (nro 293006).

Ohje:

  • Huom: Valitse aina sopiva työntimen ⌀.
  • Muita varsiliitäntäversioita saatavissa pyynnöstä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin