{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ D | 27 mm | |
Varren kiinnitystyyppi | Sylinterin varren ⌀ 20 mm | |
Ulkonema LA | 128 mm | |
Hyötypituus LN | 50 mm | |
Stalueen | -0,05 / +0,1 mm | |
varren ⌀ Ds | 35 mm | |
Rullien lkm | 6 | |
Tuotetyyppi | Silovalssaustyökalu |
Tuotekoodi | 291553 27 | |
EAN / GTIN | 4060491000510 | |
Valmistajan numero | G1.2-027.00-3-050-ZS20 |